Kegellager Timken 462/453X, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 30.163 mm

Timken kegellager 465

Zie technische informatie
Referenties
Timken:462/453X
Rubix:03385642
EAN:0053893651200
TIMKEN 462/453 X KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 462/453 X KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, geconstrueerde oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x104,775x104,775 mm
Logistiek gewicht988 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Serie465
Materiaalstaal
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,28 excl. BTW
/ stuk
158,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen