Kegellager SKF 32306, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 27 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32306
Rubix:03046312
EAN:7316577327789

Productdetails : SKF 32306 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Totale breedte lager | 28,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 95000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,18 excl. BTW
/ stuk
€ 47,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden