Referenties
Timken:568
Rubix:03383848
EAN:0053893058115




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,817 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 36,17 mm |
Productdetails : TIMKEN 568 CONE
Timken® kegellagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Ons vlaggenschipproduct is verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, vaak met op maat gemaakte geometrieën, speciaal bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 73,817 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 36,17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,342 kg |
| Materiaal | staal |
| Boring | 73,817 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,98 excl. BTW
/ stuk
€ 169,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen