TIMKEN LM 501349-30000 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 501349-30000
Rubix:03328441
EAN:0053893625188
TIMKEN LM 501349-30000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte19,812 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 501349-30000 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegellagerkegel LM501349-30000 (single cone) als inner ring (cone) voor een kegellageropbouw. Gemaakt om in combinatie met een cup te worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte19,812 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,23 kg
Aangepaste tariefcode84822000
507,65 excl. BTW
/ stuk
614,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen