Kegellager Timken 07100S/07196, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 13.495 mm

Timken kegelrollager 07000

Zie technische informatie
Referenties
Timken:07100S/07196
Rubix:03320115
EAN:0053893097336
TIMKEN 07100 S/07196 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte13,495 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 07100 S/07196 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9,525x50,005x50,005 mm
Logistiek gewicht34 g
Afmeting verpakking (D x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte13,495 mm
Type lagerspelingcn
Serie7000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,83 excl. BTW
/ stuk
60,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen