Kegellager Timken LL103049, Buitendiameter: 71.44 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL103049
Rubix:03384369
Fabrikant:100004611
EAN:0053893467306
TIMKEN LL 103049 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter71,44 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 103049 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,4x71,4x26,9 mm
Gewicht verpakking114,8 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter71,44 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Seriell103000
€ 231,81 excl. BTW
/ stuk
€ 280,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.