Kegellager Timken 14132T/14276, Buitendiameter: 69.01 mm | Binnendiameter: 33.33 mm | Breedte: 19.85 mm

Timken kegelrollager 14000

Zie technische informatie
Referenties
Timken:14132T/14276
Rubix:03320269
EAN:0053893653914
TIMKEN 14132 T/14276 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter33,33 mm
Buitendiameter69,01 mm
Breedte19,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14132 T/14276 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,583x50,98x50,98 mm
Logistiek gewicht207 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Binnendiameter33,33 mm
Buitendiameter69,01 mm
Breedte19,85 mm
Type lagerspelingcn
Serie14000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,97 excl. BTW
/ stuk
125,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen