Kegellager Timken JM515649-90K04, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 77.457 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM515649-90K04
Rubix:03327499
Fabrikant:100133557
EAN:0053893629728
TIMKEN JM 515649-90K04 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte77,457 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 515649-90K04 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,457x130x130 mm
Logistiek gewicht3615 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x139,7x139,7 mm
Gewicht verpakking3614,7 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte77,457 mm
Type lagerspelingcn
€ 674,07 excl. BTW
/ stuk
€ 815,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.