Kegellager Timken 25577/25523, Buitendiameter: 83.06 mm | Binnendiameter: 42.88 mm | Breedte: 25.4 mm

Timken kegelrollager 25500

Zie technische informatie
Referenties
Timken:25577/25523
Rubix:03385583
EAN:0053893654683
TIMKEN 25577/25523 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter42,88 mm
Buitendiameter83,06 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25577/25523 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,098x109,423x109,423 mm
Logistiek gewicht1544 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter42,88 mm
Buitendiameter83,06 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Serie25500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,24 excl. BTW
/ stuk
84,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen