Kegellager Timken 3877/3820, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 30.163 mm

Timken kegelrollager 3800

Zie technische informatie
Referenties
Timken:3877/3820
Rubix:03322419
EAN:0053893652726
TIMKEN 3877/3820 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3877/3820 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x62,977x62,977 mm
Logistiek gewicht515 g
Afmeting verpakking (D x B x H)37,846x87,884x87,884 mm
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Serie3800
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,00 excl. BTW
/ stuk
93,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen