Kegellager Timken NA643/632D, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 95.25 mm
Dubbele rij - Dubbele kom assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA643/632D
Rubix:03384527
Fabrikant:100036033
EAN:0053893667720


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 643/632 D KEGELLAGER EENRIJIG
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,9x149,4x149,4 mm |
| Gewicht verpakking | 5479,8 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.038,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.256,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen