Kegellager Timken 46176/46368, Buitendiameter: 93.663 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 31.75 mm

Timken kegelrollager 46100

Zie technische informatie
Referenties
Timken:46176/46368
Rubix:03322912
EAN:0053893664590
TIMKEN 46176/46368 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter93,663 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 46176/46368 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x93,663x93,663 mm
Logistiek gewicht968 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45,466x100,584x100,584 mm
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter93,663 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Serie46100
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,05 excl. BTW
/ stuk
203,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen