Kegellager Timken 14137A/14276, Buitendiameter: 69.01 mm | Binnendiameter: 34.93 mm | Breedte: 19.85 mm
Timken kegelrollager 14000
Zie technische informatieReferenties
Timken:14137A/14276
Rubix:03320950
EAN:0053893653952




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,93 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,01 mm |
| Breedte | 19,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 14137 A/14276 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19,845x69,012x69,012 mm |
| Logistiek gewicht | 305 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Binnendiameter | 34,93 mm |
| Buitendiameter | 69,01 mm |
| Breedte | 19,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 14000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,86 excl. BTW
/ stuk
€ 55,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen