Referenties
Timken:47820
Rubix:03384873
EAN:0053893306391




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 26,195 mm |
Productdetails : TIMKEN 47820 CUP
Timken® kegelrollagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 26,195 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,67 excl. BTW
/ stuk
€ 125,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen