Kegellager Timken 572D, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 82.55 mm

Timken kegelrollager 575

Zie technische informatie

Referenties

Timken:572D
Rubix:03384922
Fabrikant:100054750
EAN:0053893059662
TIMKEN 572 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 572 D CUP


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking1753,1 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Serie575
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
398,46 excl. BTW
/ stuk
482,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen