Kegellager Timken 27880-90037, Buitendiameter: 80.035 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 57.15 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:27880-90037
Rubix:03321458
EAN:0053893228617


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,035 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN 27880-90037 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 27880-90037 (TDO, dubbele buitenring) met brede lageropname voor toepassingen met kantelmomenten. Met afmetingen 38,1x80,035x57,15 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57,15x80,01x80,01 mm |
| Logistiek gewicht | 1193 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 80,035 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 27800 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 91100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 78000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,43 excl. BTW
/ stuk
€ 382,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen