Kegellager SKF T4CB 120, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 28.55 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:T4CB 120
Rubix:03476099
Fabrikant:28115
EAN:7316570643411
SKF T4CB120 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF T4CB120 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x170x170 mm
Logistiek gewicht1762 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28,55 mm
Type lagerspelingcn
Seriet4cb
Kokerstaal
Referentietoerental2800 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Totale breedte lager27 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr195 N
Land van oorsprongPL
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
337,26 excl. BTW
/ stuk
408,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen