Kegellager Timken 654D, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 80.96 mm | Breedte: 88.9 mm
Timken kegelrollager 655
Zie technische informatieReferenties
Timken:654D
Rubix:03324146
Fabrikant:100039788
EAN:0053893073729







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,96 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
Productdetails : TIMKEN 654 D CUP
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76,2x152,4x152,4 mm |
| Logistiek gewicht | 2843 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 174,752x174,752x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 2843,1 g |
| Binnendiameter | 80,96 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 88,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 655 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 638,16 excl. BTW
/ stuk
€ 772,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen