Kegellager Timken T 158, Buitendiameter: 65.883 mm | Binnendiameter: 40.234 mm | Breedte: 19.431 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 158
Rubix:03385367
EAN:0053893934761




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40,234 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,883 mm |
| Breedte | 19,431 mm |
Productdetails : TIMKEN T 158 KEGELTAATSLAGER
Axial bearings
Timken T 158 kegeltaatlager (TTSP) is een axiaal lager op basis van conische rollen voor hoge axiale belastingen. Afmetingen: 40,234 x 65,883 x 19,431 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40,234 mm |
| Buitendiameter | 65,883 mm |
| Breedte | 19,431 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ttsp |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,431 mm |
| Norm | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,31 excl. BTW
/ stuk
€ 74,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen