Kegellager Timken 67790, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.19 mm
Timken kegelrollager 67700
Zie technische informatieReferenties
Timken:67790
Rubix:03383932
Fabrikant:100025759
EAN:0053893370439


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,19 mm |
Productdetails : TIMKEN 67790 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x260,35x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 4323,2 g |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 67700 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 803,15 excl. BTW
/ stuk
€ 971,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen