Referenties
Timken:67983
Rubix:03383937
EAN:0053893375830




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,58 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 67983 CONE
Kegellagers - binnenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Kegellagers - binnenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 282,58 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.046,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.266,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen