Kegellager Timken 72188C/72487, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 36.513 mm

Timken kegelrollager 72000C

Zie technische informatie
Referenties
Timken:72188C/72487
Rubix:03324622
EAN:0053893770949
TIMKEN 72188 C/72487 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 72188 C/72487 KEGELLAGER EENRIJIG


Door onze lagers met speciale toleranties te gebruiken in combinatie met een nauwkeurig OE-gefreesde afstandhouder kunt u de juiste speling van het wiellager bereiken, waardoor handmatige lagerafstelling overbodig wordt. De herhaalbaarheid van het lagerafstellingsbereik zorgt voor een optimale afdichting en een optimale levensduur van het lager. Deze consistentie kan helpen om de brandstofkosten van het wagenpark te verlagen.

Sterke punten

Maakt snellere en betrouwbaardere wieluiteinden mogelijk; helpt de uptime te verbeteren. Vermindert de voorraad door een lager aantal componenten. Helpt de prestaties en levensduur van afdichtingen te optimaliseren. Elimineert handmatige afstelling, een van de belangrijkste oorzaken van problemen met wieluiteinden.

Toepassingen

Wieluiteinden voor auto's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x123,952x123,952 mm
Logistiek gewicht778 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Serie72000c
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
231,38 excl. BTW
/ stuk
279,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen