Kegellager FAG 32972-XL, Buitendiameter: 480 mm | Binnendiameter: 360 mm | Breedte: 57 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32972
FAG:32972-XL
Rubix:03019540
Fabrikant:0873206140000
EAN:4054369204278

Productdetails : FAG 32972 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 329, afmetingen conform DIN ISO 355/DIN 720, ontkoppelbaar, aangepast of gekoppeld
Tapered roller bearings 329, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37100 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 329..-xl |
| Grenstoerental | 1580 rpm |
| Totale breedte lager | 76 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2370000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1260000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.097,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9.798,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
