Kegellager Timken 752D, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 104.78 mm
Timken kegelrollager 755
Zie technische informatieReferenties
Timken:752D
Rubix:03384987
Fabrikant:100156726
EAN:0053893083773







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,78 mm |
Productdetails : TIMKEN 752 D CUP
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x171,45x171,45 mm |
| Gewicht verpakking | 3266,8 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,78 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 755 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 763,64 excl. BTW
/ stuk
€ 924,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen