Kegellager Timken 354B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 17.463 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:354B
Rubix:03384783
Fabrikant:100044155
EAN:0053893010342
TIMKEN 354 B CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 354 B CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking181,4 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,19 kg
Serie355
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr97000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,67 excl. BTW
/ stuk
206,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen