Kegellager Timken 864/854, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 57.15 mm
Timken kegelrollager 865
Zie technische informatieReferenties
Timken:864/854
Rubix:03325175
EAN:0053893005072




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN 864/854 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57,15x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 7176 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 865 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,70 excl. BTW
/ stuk
€ 997,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen