Kegellager Timken 08118, Buitendiameter: 58.738 mm | Binnendiameter: 30.162 mm | Breedte: 14.684 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:08118
Rubix:03383312
Fabrikant:100053057
EAN:0053893167664


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,162 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 14,684 mm |
Productdetails : TIMKEN 08118 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14,986x45,974x45,974 mm |
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 104,8 g |
| Binnendiameter | 30,162 mm |
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 14,684 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 8000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 14,684 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6670 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,76 excl. BTW
/ stuk
€ 89,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




