Kegellager Timken LM29711, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 15.748 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:LM29711
Rubix:03385291
Fabrikant:100048461
EAN:0053893242330
TIMKEN LM 29711 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte15,748 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29711 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking92,1 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte15,748 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,09 kg
Serielm29700
Totale breedte lager19,812 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,91 excl. BTW
/ stuk
45,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen