Kegellager Timken LM330410, Buitendiameter: 203.2 mm | Binnendiameter: 150.813 mm | Breedte: 34.925 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM330410
Rubix:03385258
Fabrikant:100117843
EAN:0053893598536
TIMKEN LM 330410 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter150,813 mm
Buitendiameter203,2 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 330410 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)219,2x219,2x36,7 mm
Gewicht verpakking1222,0 g
Binnendiameter150,813 mm
Buitendiameter203,2 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,6 kg
Serielm330400
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r556000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr267000 N
€ 940,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.137,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.