Referenties
Timken:LO40
Rubix:A0099378
Fabrikant:LO40
EAN:0087796317710
Productdetails : TIMKEN LO 40 AFDICHTING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180,04 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,40 excl. BTW
/ stuk
€ 295,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
