Referenties
FAG:EFS526
Rubix:A0693083
Fabrikant:0969864410000
EAN:4064327373915

Productdetails : FAG EFS 526 AFDICHTING LAGERHUIS
FAG viltdichtingen bieden een effectieve bescherming tegen vuil, vocht en abrasieve deeltjes. Dankzij het hoogwaardige viltmateriaal zorgen ze voor een uitstekende afdichting en reduceren ze tegelijkertijd de wrijving en slijtage van mechanische componenten.
Viltafdichtingen; EFS; SES-behuizing
Sterke punten
Optimale bescherming tegen stof en vocht.
Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de lagers.
Hoogwaardig viltmateriaal voor duurzame afdichting.
Makkelijk te installeren en weinig onderhoud.
Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de lagers.
Hoogwaardig viltmateriaal voor duurzame afdichting.
Makkelijk te installeren en weinig onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 177,5 mm |
| Serie | efs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,08 excl. BTW
/ stuk
€ 162,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen