Kegellager Timken M12648A, Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 18.288 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:M12648A
Rubix:03328679
Fabrikant:100056318
EAN:0053893176246
TIMKEN M 12648 A CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter22,225 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 12648 A CONE


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking105,7 g
Binnendiameter22,225 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,13 excl. BTW
/ stuk
65,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen