Kegellager Timken HM926740-90012, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 115.888 mm

Dubbele rij - Dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926740-90012
Rubix:03384246
Fabrikant:100085690
EAN:0053893711409
TIMKEN HM 926740-90012 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926740-90012 KEGELLAGER ASSY


Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden. Vooraf aangepaste afstandhouders zorgen voor een snellere installatie door de aanpassingsprocedure voor lagerafstand te elimineren.

Sterke punten

Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur.
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee-rij dubbel-buitenringlagers (TDO) zijn voorzien van een dubbele buitenste ring (cup) en twee enkele binnenringen (kegels).
De buitenring heeft groef- en smeringsgaten in de buitendiameter.
Meestal verkocht met een afstandhouder voor de axiale interne wijdte of Bench End Play (BEP) controle om de aanpassingsprocedure te elimineren.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn.
Kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking19359,8 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte115,888 mm
Type lagerspelingcn
€ 5.479,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6.630,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen