Referenties
Stanley:1-03-850
Rubix:10133452
EAN:3253561038501

Productdetails : STANLEY POTLOOD ROOD 1-03-850
Sterke punten
• Ovaalvormige timmermanspotloden
• Rechthoekig hb grafietpotlood
• Rechthoekig hb grafietpotlood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 7x300x11 mm |
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Kleur | rood |
| Lengte | 176 mm |
| Type markering | niet-permanent |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden