Referenties
Knipex:92 23 05
Rubix:10162815
EAN:4003773054726



Documenten
Productdetails : KNIPEX PRECISIE PINCET 92 23 05
92 23 05 Titaanpincet
Superlicht en corrosiebestendig: pincetten van titaan zijn enorm bestendig, ook tegen agressieve zuren. Ze zijn antimagnetisch antibacterieel, goed geleidend, soldeertinafstotend, verblindingsvrij en extreem hittebestendig (smeltpunt 1677 °C).
: 0,25 mm Puntbreedte (B): 0,25 mm : ja : nee VDE-gekeurd: nee Branches: Industrie Elektronika
Superlicht en corrosiebestendig: pincetten van titaan zijn enorm bestendig, ook tegen agressieve zuren. Ze zijn antimagnetisch antibacterieel, goed geleidend, soldeertinafstotend, verblindingsvrij en extreem hittebestendig (smeltpunt 1677 °C).
Titanium. Elektrisch geleidend. Extreem licht. Ontspiegelend gematteerd. Roestvrij, antimagnetisch en zuurvast. Voor fijne montagewerken. Rechte vorm. Gladde grijpvlakken. Erg smalle punten. Titaan, roestvrij, antimagnetisch, zuurbestendig
Sterke punten
Bijzonder geschikt voor fijn werk waarbij corrosiebestendigheid, hoge sterkte en een laag gewicht nodig zijn, De hoogwaardige titaniumlegering biedt bij kamertemperatuur een hoge temperatuurbestendigheid en een zeer goede corrosiebestendigheid tegen lucht, zee en verschillende industriële omgevingen, Voor reinigings- of chemische processen bij hoge temperaturen, in de biologie, geneeskunde of chirurgie, 100 procent antimagnetisch, Antibacterieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x60x5 mm |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 10 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | mat |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,88 excl. BTW
/ stuk
€ 31,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen