Referenties
Lindström:TL 124-SA
Rubix:A0764321
EAN:7314150110018

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET 124-SA TL 124-SA
Sterke, dubbel gebogen bekken en gekartelde grepen en bekken. Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig. Uitvoering: gepolijst.
Sterke punten
Strong and double-bent tips
Serrated grips and tips
Polished finish
Excellent anti-acid, anti-magnetic properties
Lindström tweezers offer perfect balance, tip alignment and symmetry
Serrated grips and tips
Polished finish
Excellent anti-acid, anti-magnetic properties
Lindström tweezers offer perfect balance, tip alignment and symmetry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,24 excl. BTW
/ stuk
€ 34,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
