SKF TKSA 71 LASER-ASUITLIJNAPPARAAT
TKSA 71 Hoogwaardig instrument voor asuitlijning
Zie technische informatieReferenties
SKF:TKSA 71
Rubix:A0475489
EAN:7316577208583



Productdetails : SKF TKSA 71 LASER-ASUITLIJNAPPARAAT
De TKSA 71 is ontworpen voor uitlijningswerkzaamheden in veeleisende industriële omgevingen en biedt een scala aan functies voor uitlijningsspecialisten. Het instrument is zeer veelzijdig en beschikt over ultracompacte meeteenheden voor gebruik in uiterst krappe ruimtes. Dankzij de speciale softwareapplicaties kunnen verschillende soorten toepassingen gemakkelijk worden uitgelijnd, waaronder horizontale en verticale assen, tussenassen en machinetrains.
Shaft alignment system SKF
Sterke punten
- Intuïtieve softwareapplicaties
- Begeleide uitlijningsprocessen en instructievideo’s
- Uitgebreid assortiment accessoires en speciale softwareapplicaties
- Meetafstand tot 10 m, storingscompensatie en volledige meetflexibiliteit
- Slechts 40° asrotatie nodig, automatische meetmodus en uitlijningen op maat met streefwaarden
- Bescherming tegen zware omgevingsomstandigheden (IP 67)
- Ultracompacte meetunits maken uitlijningen mogelijk in extreem krappe ruimtes
- Gratis apps, demonstratiemodus en instructievideo’s voor het uitvoeren van uitlijningen
- Robuuste trolleykoffer en draadloos opladen in de koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 3 positiemeting 9 -12 -3 |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.455,03 excl. BTW
/ stuk
€ 9.020,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen