SKF TLMP 1008/230V LUBRICATOR

TLMP 1008

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TLMP 1008/230V
Rubix:03101710
EAN:7316577289827
SKF TLMP 1008/230V LUBRICATOR

Technische samenvatting

Inhoud1000 ml
Min. Gebruikstemperatuur-25 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TLMP 1008/230V LUBRICATOR


SKF Multi point automatische smeersystemen zijn robuuste en duurzame systemen die als complete kits worden geleverd, inclusief de smeerunit, de benodigde leidingen en connectoren. Ontworpen om één tot acht smeerpunten te voeden, beschikken de smeerunits over plugbare uitgangen en zijn ze eenvoudig te installeren en te programmeren via een toetsenbord met LED-display. Met een reservoircapaciteit van bijna één liter hebben de smeerunits een roerblad om vetafscheiding te voorkomen, waardoor ze geschikt zijn voor meer soorten smeermiddelen. Met een hoge IP-beschermingsgraad zijn ze trillingsbestendig, bestand tegen reiniging van apparatuur en voorkomen ze het binnendringen van verontreiniging.

Sterke punten

- Eenvoudig te installeren en te programmeren
- Complete kit
- Geschikt voor maximaal 8 smeerpunten
- Laag-niveau- en storingsalarmen, meldingen op afstand mogelijk
- Machinebesturing mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud1000 ml
Min. Gebruikstemperatuur-25 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
Bedrijfstijdverstelbaar
Aangepaste tariefcode84139100
€ 1.314,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.591,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen