REDROOSTER NEUSSTUK VOOR VRACHTWAGENWIELEN 61022-GW010
Toebehoren accugereedschap
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:61022-GW010
Rubix:A0917046
Fabrikant:61022-GW010
EAN:8717981464753

Productdetails : REDROOSTER NEUSSTUK VOOR VRACHTWAGENWIELEN 61022-GW010
Voor professionals die dagelijks banden monteren op trucks en bussen, introduceren wij een speciaal ontwikkeld toebehoren dat past op de RED ROOSTER RRI-BEC090 moeraanzetter. Werk efficiënter en veiliger met de moeraanzetter in het zwaar transport: • Eenvoudige koppelinstelling: de gebruiker kan eenvoudig het gewenste koppel instellen via het display en de functietoetsen. Het gereedschap stopt automatisch zodra de ingestelde waarde is bereikt. • Veilige en veelzijdige bediening: één tool kan voor meerdere truckmodellen worden gebruikt zonder risico op over- of onderaanzetten. • Toegang tot diepe wielsets: de verlengde neus biedt optimale toegankelijkheid aan spindel en afsteunbeugel. • Hoge snelheid: concurrerend met conventionele pneumatische slagmoersleutels, maar met de voordelen van batterijgebruik - geen slangen, geen kabels, maximale flexibiliteit rond het voertuig. • Werkomgeving: het lage geluidsniveau draagt bij aan een stillere werkplek.
Voor professionals die dagelijks banden monteren op trucks en bussen, introduceren wij een speciaal ontwikkeld toebehoren dat past op de RED ROOSTER RRI-BEC090 moeraanzetter. Werk efficiënter en veiliger met de moeraanzetter in het zwaar transport: • Eenvoudige koppelinstelling: de gebruiker kan eenvoudig het gewenste koppel instellen via het display en de functietoetsen. Het gereedschap stopt automatisch zodra de ingestelde waarde is bereikt. • Veilige en veelzijdige bediening: één tool kan voor meerdere truckmodellen worden gebruikt zonder risico op over- of onderaanzetten. • Toegang tot diepe wielsets: de verlengde neus biedt optimale toegankelijkheid aan spindel en afsteunbeugel. • Hoge snelheid: concurrerend met conventionele pneumatische slagmoersleutels, maar met de voordelen van batterijgebruik - geen slangen, geen kabels, maximale flexibiliteit rond het voertuig. • Werkomgeving: het lage geluidsniveau draagt bij aan een stillere werkplek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 48 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 1,89 '' |
| Gewicht | 6500 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.118,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4.983,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen