Referenties
Red Rooster:50LVJOSY-P
Rubix:A0916367
Fabrikant:50LVJOSY-P
EAN:8717981348640

Productdetails : REDROOSTER PAD 125MM MULTI HOLE 50LVJOSY-P
Redrooster pad 125mm multi hole 50lvjosy-p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Verpakking | 1 stuk |
| Bouwvorm | klittenband schijf (multigat) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,61 excl. BTW
/ stuk
€ 44,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen