BOSCH SCHUURPLATEAU 2608000349

Schuurpad met 8 gaten

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608000349
Rubix:1999105807
EAN:3165140454957
BOSCH SCHUURPLATEAU 2608000349

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH SCHUURPLATEAU 2608000349


De Bosch schuurpad met 8 gaten is ontworpen voor excenterschuurmachines en wordt gebruikt bij oppervlaktevoorbereiding en afwerking. De constructie is geschikt voor het schuren van materialen zoals lak, plamuur en gips.

Kenmerken:
Dit Bosch schuurplateau met referentie 2608000349 is bedoeld voor excenterschuurmachines die worden gebruikt voor het schuren van gelakte oppervlakken, plamuur en gips. De klittenbandzijde vergemakkelijkt het aanbrengen en vervangen van compatibele schuurmiddelen. De 8-gatenconstructie helpt stof efficiënt af te voeren tijdens het schuren. Deze schuurpad is verkrijgbaar in verschillende hardheden, afhankelijk van het te bewerken materiaal en het gewenste resultaat. Deze uitvoering heeft een middelharde uitvoering.

Specificaties:
• Diameter: 125 mm
• Aantal gaten: 8
• Hardheid: medium (2/4)
• Klittenbandzijde
• Bosch-referentie: 2 608 000 349
• Compatibiliteit: Bosch PRO HEAVY DUTY GEX 125-1 AE excenterschuurmachine
• Verpakking: kartonnen doosje

Sterke punten

• Snelle bevestiging en vervanging van schuurmiddelen dankzij de klittenbandzijde
• Efficiënte stofafzuiging dankzij de 8-gatenconfiguratie
• Veelzijdige toepassing dankzij de middelharde uitvoering, geschikt voor verschillende schuurwerkzaamheden

Toepassingen

Dit product wordt gebruikt bij het schuren van lak, plamuur of gips- en houten ondergronden, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. Het wordt doorgaans ingezet voor het licht opruwen van oppervlakken vóór het schilderen, het opschuren tussen twee lagen, het voorbereiden van ondergronden vóór het pleisteren en het herstellen van oppervlakken in onderhoudswerkplaatsen, industriële carrosseriebedrijven of bij renovatiewerkzaamheden binnenshuis.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Gewicht verpakking60 g
Diameter125 mm
Verpakkingpapier / karton / golfkarton - verpakking, zak, met 'euro' gat
1245 mm
154 mm
€ 22,74 excl. BTW
/ stuk
€ 27,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen