SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L MXS-AT12L

Toebehoren voor MXS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXS-AT12L
Rubix:05267343
EAN:3618036341249
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L MXS-AT12L
Technische samenvatting
Typemxs accessoires
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L MXS-AT12L


Toepassingen waarbij een nauwkeurige beweging van 10 tot 150 mm (1/2 -6") nodig is, vereisen meestal het gebruik van een cilinder en een precisiegeleider. De MXS-serie voldoet aan deze eisen door een kruisrolgeleider te combineren met een geleider en twee pneumatische cilinders die een compacte kracht produceren. De MXS-serie is leverbaar in zes verschillende maten, elk met instelbare slaglengtes en compatibel met standaard sensoren. De slaglengte is instelbaar voor het uit- of intrekken van de stang of voor beide bewegingen binnen een bereik van 0 tot 5 mm, 0 tot 15 mm en 0 tot 25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, waaronder schokdempers, stangvergrendeling, axiale aansluiting en compensator.
Accessory

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Typemxs accessoires
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84129080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,52 excl. BTW
/ stuk
33,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen