SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L 25MM MXS-AT12L-X12

Toebehoren voor MXS

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MXS-AT12L-X12
Rubix:05267345
EAN:3618036341225
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L 25MM MXS-AT12L-X12

Technische samenvatting

Typemxs accessoires
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS12L 25MM MXS-AT12L-X12


Toepassingen waarbij een nauwkeurige beweging van 10 tot 150 mm (1/2-6") nodig is, vereisen meestal het gebruik van een precisiecilinder en -geleider. De MXS-serie voldoet aan deze eisen door een kruisrolgeleider te combineren met een geleider en twee pneumatische cilinders die een compacte kracht produceren. De MXS-serie is leverbaar in zes verschillende maten, elk met instelbare slaglengte en standaard compatibel met sensoren. De slaglengte is instelbaar voor het uittrekken/intrekken van de stang of beide over een bereik van 0 tot 5 mm, 0 tot 15 mm en 0 tot 25 mm. Daarnaast zijn er standaard een aantal andere opties leverbaar, waaronder schokdempers, stangvergrendeling, axiale aansluiting en compensator.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Typemxs accessoires
Land van oorsprongJP
€ 37,04 excl. BTW
/ stuk
€ 44,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen