SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS16 MXS-AS16

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS-AS16
Rubix:05267854
Fabrikant:MXS-AS16
EAN:3618036341553
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS16 MXS-AS16

Technische samenvatting

Typemxs accessoires
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS16 MXS-AS16


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64 g
Typemxs accessoires
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84813099
€ 28,04 excl. BTW
/ stuk
€ 33,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen