SMC BEUGEL MY-J63

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MY-J63
Rubix:05267132
Fabrikant:MY-J63
EAN:3618036330243
SMC BEUGEL MY-J63
Technische samenvatting
Typemy1b toebehoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BEUGEL MY-J63


Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator van de serie MY1 een ideale oplossing. De stangloze cilinder met mechanische verbinding MY1 omvat vier standaardmodellen, waardoor het mogelijk is de juiste lagerstijl te selecteren voor de nauwkeurigheids- en ladingvereisten van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook met een externe geleider combineren om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen naargelang de toepassing worden geselecteerd. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringafmetingen van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een 5000 mm lange slagoptie op sommige boringmaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht998 g
Typemy1b toebehoren
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84129080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,50 excl. BTW
/ stuk
81,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen