Referenties
Bürkert:231301
Rubix:A0867790
Fabrikant:231301

Productdetails : BURKERT SPOEL SET 24/50 8W SG5 - 00231301
Spoelset Bürkert SET1 voor magneetventielen. Artikel 231301 met spoeltype 24/50 (8 W) en SG5-uitvoering voor onderhoud en vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert spoel set 24/50 8w sg5 - 00231301 |
| Materiaal | messing |
| Spanning | 24 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,42 excl. BTW
/ stuk
€ 84,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
