Referenties
Bürkert:00303161
Rubix:2899117669


Technische samenvatting
| Type | kabelstecker type 2516, stekerform c (din en 175301-803), 2 m kabel, 0…250 v ac/dc, artikel 303161 |
|---|
Productdetails : BURKERT STEKER MET 2MTR KABEL 0-250V AC/DC -303161
Bürkert kabelplug Type 2516 (Form C, DIN EN 175301-803) met 2 m kabel. Voor 0…250 V AC/DC en gebruik als plug-in aansluiting voor elektrische componenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kabelstecker type 2516, stekerform c (din en 175301-803), 2 m kabel, 0…250 v ac/dc, artikel 303161 |
| Spanning | 250 V |
| Kabellengte | 2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,28 excl. BTW
/ stuk
€ 28,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen