Referenties
Bürkert:918447
Rubix:0599110841


Technische samenvatting
| Type | bürkert m12-buskoppeling, inverse codering, profibus dp |
|---|
Productdetails : BURKERT M12 SOCKET, INVERSE CODING, PROFIBUS DP
Bürkert M12-buskoppeling (inverse codering) voor PROFIBUS DP. Voor IP54 veldbusaansluiting in Bürkert AirLINE/valve islands.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert m12-buskoppeling, inverse codering, profibus dp |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximale uitgangsdruk | 10 bar |
| Materiaal mantel | aluminium |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,59 excl. BTW
/ stuk
€ 69,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen