Referenties
Bürkert:5717
Rubix:0599123071

Productdetails : BURKERT BASISPLAAT 5411 3DLG.
Pneumatische Bürkert basisplaat/ventiel (Type 5411, 3DLG) voor persluchttoepassingen. Mediumtemperatuur -10…+60 °C en drukbereik 1…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert basisplaat 5411 3dlg. |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale uitgangsdruk | 10 bar |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,39 excl. BTW
/ stuk
€ 148,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
