Referenties
SKF:23084 CA/W33
Rubix:03478998
Fabrikant:35839
EAN:7316571004150




Productdetails : SKF 23084 CA/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Skf 23084 ca/w33 tonlager tweerijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x620x620 mm |
| Logistiek gewicht | 155000 g |
| Binnendiameter | 420 mm |
| Buitendiameter | 620 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 600 rpm |
| Grenstoerental | 1100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3541 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.687,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10.512,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
